- 用途
- 高張力鋼板、鋼板、防錆鋼板、アルミ、プラスチック、グラスファイバー、亜鉛鋼板
- 商品状態
- ※理由あり(未使用・未開封)
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- セット内容
- 主剤(3L)+硬化剤(78g)
- 種別
- 厚盛り~中盛りパテ
- 厚さ(mm)
- 6(最大盛り厚)
- 耐熱性
- 121.1℃
- 適合材
- 高張力鋼板、鋼板、防錆処理鋼板、アルミ、グラスファイバー、プラスチック(SMC含む)、亜鉛鋼板
- 可使時間(分)
- 3~5
- 危険等級
- Ⅲ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第二石油類
- 危険物の数量
- 3000mL
- 耐食性
- 500時間の塩水噴霧と200時間の湿度100%に耐えれる
- 乾燥時間
- 常温20分(強制乾燥は約50℃10分+放冷)
- 危険物の性状
- 非水溶性