※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IWAKI(AGCテクノグラス)
滅菌シャーレ SH90シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(500枚)
アズワン品番
61-9712-62
注文コード
04518907
品番
SH90-15E【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥31,700
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥29,980
¥
24,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
種別
浅型 放射線滅菌 500枚
外径×高さH(Φmm×mm)
90×15
アズワン品番
61-9712-62
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
PS(ポリスチレン)