SPR2006 ペーパーロール アルゴファイルジャパン 04519370

SPR2006 ペーパーロール アルゴファイルジャパン 04519370
SPR2006 ペーパーロール アルゴファイルジャパン 04519370
SPR2006 ペーパーロール アルゴファイルジャパン 04519370

ペーパーロール

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可車上渡し当日出荷とは
色緑
内容量1袋(6本)注文コード04519370品番SPR2006
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

ロール状に巻かれているため外側の紙やすりを剥けば新しいヤスリが出てきます。

用途
貴金属の内径研磨に。
トラスコ品番
198-0748
粒度
#1000
色
緑
軸径(Φmm)
2.34
寸法(mm)
13×28
サイズ
2.34Φ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする