ペーパーロール

ペーパーロール - アルゴファイルジャパンペーパーロール - アルゴファイルジャパンペーパーロール - アルゴファイルジャパンペーパーロール - アルゴファイルジャパンペーパーロール - アルゴファイルジャパンペーパーロール - アルゴファイルジャパンペーパーロール - アルゴファイルジャパンペーパーロール - アルゴファイルジャパン

ロール状に巻かれているため外側の紙やすりを剥けば新しいヤスリが出てきます。

用途
貴金属の内径研磨に。
軸径(Φmm)
2.34
寸法(mm)
13×28
サイズ
2.34Φ
内容量
1袋(6本)
全6種類を絞り込む
色
トラスコ品番
粒度
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04519370SPR2006198-0748#1000緑
¥1,600
¥1,498
¥1,648(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04519537SPR2002198-5421#320赤
¥1,600
¥1,498
¥1,648(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04520289SPR2004198-2348#600青
¥1,600
¥1,498
¥1,648(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04529240SPR2003198-2255#400透明
¥1,600
¥1,498
¥1,648(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04566672SPR2001198-5496#240黄色
¥1,600
¥1,498
¥1,648(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04657726SPR2005198-2314#800黒
¥1,600
¥1,498
¥1,648(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする