※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)の 直動部品
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
ミディアム型ボールブッシュ N-VMタイプ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内接円径dr(Φmm)
10
注文コード
04520407
品番
N-10VMUU
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
内接円径dr
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
玉列数
4
内接円径dr(Φmm)
10
外径(Φmm)
19
全長(mm)
39
定格荷重(N)
C:549、Co:480
有効長(mm)
32
溝幅(mm)
1.35
溝径(Φmm)
18