※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)の 直動部品
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
ミディアム型ボールブッシュ N-VMタイプ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内接円径dr(Φmm)
13
注文コード
04520425
品番
N-13VMUU
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
内接円径dr
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
玉列数
4
内接円径dr(Φmm)
13
外径(Φmm)
23
全長(mm)
45
定格荷重(N)
C:764、Co:735
有効長(mm)
36
溝幅(mm)
1.35
溝径(Φmm)
22