※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)の 直動部品
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
ミディアム型ボールブッシュ N-VMタイプ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内接円径dr(Φmm)
20
注文コード
04520443
品番
N-20VMUU
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
内接円径dr
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
玉列数
5
内接円径dr(Φmm)
20
外径(Φmm)
32
全長(mm)
59
定格荷重(N)
C:1303、Co:1744
有効長(mm)
47.5
溝幅(mm)
1.65
溝径(Φmm)
30.3