曜日別特売
ABB8180 サンディングベルト 10本入り アルゴファイルジャパン 04520691

ABB8180 サンディングベルト 10本入り アルゴファイルジャパン 04520691
ABB8180 サンディングベルト 10本入り アルゴファイルジャパン 04520691
ABB8180 サンディングベルト 10本入り アルゴファイルジャパン 04520691
ABB8180 サンディングベルト 10本入り アルゴファイルジャパン 04520691

サンディングベルト 10本入りABB8180

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
トラスコ品番709-2686
内容量1箱(10本)注文コード04520691品番ABB8180
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

日本製高品質研磨ベルトです
番手識別が一目でできる色分けパッケージと結束バンドに粒度表示を採用しています。

トラスコ品番
709-2686
粒度
180
セット内容
ケーブルタイ付属
形状
ループ
幅(mm)
8
全長(mm)
300
入数
10本入り1箱

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする