曜日別特売

サンディングベルト 10本入り

サンディングベルト 10本入り - アルゴファイルジャパンサンディングベルト 10本入り - アルゴファイルジャパンサンディングベルト 10本入り - アルゴファイルジャパンサンディングベルト 10本入り - アルゴファイルジャパンサンディングベルト 10本入り - アルゴファイルジャパンサンディングベルト 10本入り - アルゴファイルジャパンサンディングベルト 10本入り - アルゴファイルジャパンサンディングベルト 10本入り - アルゴファイルジャパン

日本製高品質研磨ベルトです
番手識別が一目でできる色分けパッケージと結束バンドに粒度表示を採用しています。

セット内容
ケーブルタイ付属
形状
ループ
幅(mm)
8
全長(mm)
300
入数
10本入り1箱
内容量
1箱(10本)
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04520691ABB8180709-2686180
¥1,200
¥1,098
¥1,208(税込)
当日出荷
返品不可
04520840ABB8600709-2690600
¥1,600
¥1,498
¥1,648(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月17日
04529012ABB8800709-2684800
¥1,600
¥1,498
¥1,648(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月17日
04529179ABB8400709-2685400
¥1,200
¥1,098
¥1,208(税込)
当日出荷
返品不可
04531489ABB8320709-2689320
¥1,200
¥1,098
¥1,208(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする