曜日別特売
ABB8600 サンディングベルト 10本入り アルゴファイルジャパン 04520840

ABB8600 サンディングベルト 10本入り アルゴファイルジャパン 04520840
ABB8600 サンディングベルト 10本入り アルゴファイルジャパン 04520840
ABB8600 サンディングベルト 10本入り アルゴファイルジャパン 04520840
ABB8600 サンディングベルト 10本入り アルゴファイルジャパン 04520840

サンディングベルト 10本入りABB8600

商品レビューを投稿する
返品不可
トラスコ品番709-2690
内容量1箱(10本)注文コード04520840品番ABB8600
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

日本製高品質研磨ベルトです
番手識別が一目でできる色分けパッケージと結束バンドに粒度表示を採用しています。

トラスコ品番
709-2690
粒度
600
セット内容
ケーブルタイ付属
形状
ループ
幅(mm)
8
全長(mm)
300
入数
10本入り1箱

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする