曜日別特売
BGY23ST ベスディア セラミックファイバーストーン丸棒 アルゴファイルジャパン 04522057

代表画像

ベスディア セラミックファイバーストーン丸棒BGY23ST

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可車上渡し当日出荷とは
トラスコ品番201-7404
内容量1本注文コード04522057品番BGY23ST
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
¥819

ベスディアセラミックファイバーストーンは日本製のアルミナ繊維を使用し、日本製の機械で、日本の技術を駆使して、製造拠点を海外に移し、製造されています。

用途
金型研磨、精密バリ取りに。
トラスコ品番
201-7404
粒度
#700
全長(mm)
50
サイズ
Φ2.35x50
径(mm)
Φ2.35

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする