アルゴファイルジャパン
特殊研磨砥粒スパイラルブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
205-8029
203-4243
203-4261
205-6481
205-7959
205-8029
205-8043
205-8064
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04522389
品番
BAM3202
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
頑固なバリ取りに有効なダブルスパイラル巻きなど特殊用途のラインアップです。
トラスコ品番
205-8029
軸径(Φmm)
3
粒度
2000
タイプ
シングルスパイラル巻
直径(mm)
1.5
材質
毛材:A砥粒入りナイロン
線径(mm)
0.2