曜日別特売
GNS1001 1.6軸ニュースーパーストーン砥石(軸付アルミナストーンミニ) アルゴファイルジャパン 04523466

代表画像

GNS1001 1.6軸ニュースーパーストーン砥石(軸付アルミナストーンミニ) アルゴファイルジャパン 04523466
GNS1001 1.6軸ニュースーパーストーン砥石(軸付アルミナストーンミニ) アルゴファイルジャパン 04523466

1.6軸ニュースーパーストーン砥石(軸付アルミナストーンミニ)GNS1001

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可車上渡し当日出荷とは
色ブラウン
トラスコ品番198-6994
内容量1本注文コード04523466品番GNS1001
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

細くてもしっかり形状を保持し、折れづらい軸付きのニュースーパーストーンです。
先端の形状をドレッサーで成形することで、通常のバーでは届かない所でも研磨が可能です。

用途
金属、非鉄金属、ステンレス、合金鋼、焼き入れ鋼に。
トラスコ品番
198-6994
粒度
300
寸法(mm)
2.7×8.6
色
ブラウン
軸径(Φmm)
1.6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする