アルゴファイルジャパン
セラミック砥石 GC砥石 軸径2.34 #180
GCG2013
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
198-5441
197-9179
¥1,598
198-0701
¥1,598
198-0718
¥1,598
198-0765
¥1,598
198-0766
¥1,598
198-2246
¥1,598
198-3912
¥1,598
198-3924
¥1,598
198-5412
¥1,598
198-5441
¥1,598
198-5455
¥1,598
198-5456
¥1,598
198-5508
¥1,598
198-6999
¥1,598
198-7014
¥1,598
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(12本)
注文コード
04523509
品番
GCG2013
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
軸径2.34mmのHP砥石です。
グリーンカーボランダム砥粒です。
用途
セラミック、超硬合金、陶器ガラス等に。
トラスコ品番
198-5441
材質
GC砥石
軸径(Φmm)
2.34
粒度
#180
サイズ
2.34Φ