曜日別特売

セラミック砥石 GC砥石 軸径2.34 #180

セラミック砥石 GC砥石 軸径2.34 #180 - アルゴファイルジャパンセラミック砥石 GC砥石 軸径2.34 #180 - アルゴファイルジャパンセラミック砥石 GC砥石 軸径2.34 #180 - アルゴファイルジャパンセラミック砥石 GC砥石 軸径2.34 #180 - アルゴファイルジャパンセラミック砥石 GC砥石 軸径2.34 #180 - アルゴファイルジャパンセラミック砥石 GC砥石 軸径2.34 #180 - アルゴファイルジャパンセラミック砥石 GC砥石 軸径2.34 #180 - アルゴファイルジャパンセラミック砥石 GC砥石 軸径2.34 #180 - アルゴファイルジャパン

軸径2.34mmのHP砥石です。
グリーンカーボランダム砥粒です。

用途
セラミック、超硬合金、陶器ガラス等に。
材質
GC砥石
軸径(Φmm)
2.34
粒度
#180
サイズ
2.34Φ
内容量
1袋(12本)
全15種類を絞り込む
トラスコ品番
15種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
GCG2013 0452350904523509GCG2013198-5441
¥1,700
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
GCG2012 0452661604526616GCG2012198-3912
¥1,700
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
GCG2007 0452707904527079GCG2007198-0765
¥1,700
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
GCG2005 0452891704528917GCG2005198-0718
¥1,700
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
GCG2003 0453003704530037GCG2003198-5412
¥1,700
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
GCG2001 0453315104533151GCG2001198-6999
¥1,700
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
GCG2002 0453429804534298GCG2002198-0766
¥1,700
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
GCG2009 0453451704534517GCG2009198-2246
¥1,700
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
GCG2008 0456371604563716GCG2008198-7014
¥1,700
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
GCG2006 0456640104566401GCG2006198-0701
¥1,700
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
GCG2015 0456711004567110GCG2015198-5455
¥1,700
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
GCG2011 0457015604570156GCG2011198-5508
¥1,700
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
GCG2014 0457139804571398GCG2014198-3924
¥1,700
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
GCG2010 0457453004574530GCG2010197-9179
¥1,700
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
GCG2004 0465811904658119GCG2004198-5456
¥1,700
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする