曜日別特売
YM10A-C3-CL 手動XYステージ 神津精機 04524214

 

YM10A-C3-CL 手動XYステージ 神津精機 04524214
YM10A-C3-CL 手動XYステージ 神津精機 04524214

手動XYステージ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1台ストローク(Y距離)(mm)粗動13・微動0.3テーブル幅(mm)100注文コード04524214品番YM10A-C3-CL
参考基準価格(税別)¥246,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800
ストローク(X距離)(mm)粗動13・微動0.3ストローク(Y距離)(mm)粗動13・微動0.3種類xyステージテーブル長さ(mm)100テーブル幅(mm)100耐荷重(N)88.2(水平)RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:寸法図
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする