曜日別特売
YM16F-S1 手動XYステージ 神津精機 04524345

 

YM16F-S1 手動XYステージ 神津精機 04524345
YM16F-S1 手動XYステージ 神津精機 04524345

手動XYステージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台ストローク(Y距離)(mm)±12.5テーブル幅(mm)160注文コード04524345品番YM16F-S1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥240,000
ストローク(X距離)(mm)±12.5ストローク(Y距離)(mm)±12.5種類xyステージテーブル長さ(mm)160テーブル幅(mm)160耐荷重(N)333.2(水平)
関連資料:寸法図
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする