SV-0813V FA用CCTVレンズ VSテクノロジー 04524984

SV-0813V FA用CCTVレンズ VSテクノロジー 04524984
SV-0813V FA用CCTVレンズ VSテクノロジー 04524984

FA用CCTVレンズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
焦点距離(mm)8
W.D.(mm)200~∞
絞り1.3~(C)
内容量1個注文コード04524984品番SV-0813V
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
マウントCマウントW.D.(mm)200~∞絞り1.3~(C)質量(g)約55フィルター直径(Φmm)M25.5 P=0.5操作Manual(絞り・フォーカス)焦点距離(mm)8内蔵カメラ2/3"以下/Cマウント画角44.6(V)×57.3(H)(2/3)"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする