アルゴファイルジャパン
セラミック砥石 WA砥石 軸径2.34 #600
GCW2009
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
198-5486
197-9189
¥1,598
198-0677
¥1,598
198-0707
¥1,598
198-0722
¥1,598
198-2270
¥1,598
198-2283
¥1,598
198-2289
¥1,598
198-2322
¥1,598
198-2342
¥1,598
198-5413
¥1,598
198-5449
¥1,598
198-5486
¥1,598
198-5502
¥1,598
198-7004
¥1,598
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(12本)
注文コード
04525347
品番
GCW2009
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
軸径2.34mmのホワイトアランダム砥石です。
用途
ステンレス、合金工具鋼、焼き入れ鋼に。
トラスコ品番
198-5486
材質
WA砥石
軸径(Φmm)
2.34
粒度
#600
サイズ
2.34Φ