曜日別特売

セラミック砥石 WA砥石 軸径2.34 #600

セラミック砥石 WA砥石 軸径2.34 #600 - アルゴファイルジャパンセラミック砥石 WA砥石 軸径2.34 #600 - アルゴファイルジャパンセラミック砥石 WA砥石 軸径2.34 #600 - アルゴファイルジャパンセラミック砥石 WA砥石 軸径2.34 #600 - アルゴファイルジャパンセラミック砥石 WA砥石 軸径2.34 #600 - アルゴファイルジャパンセラミック砥石 WA砥石 軸径2.34 #600 - アルゴファイルジャパンセラミック砥石 WA砥石 軸径2.34 #600 - アルゴファイルジャパンセラミック砥石 WA砥石 軸径2.34 #600 - アルゴファイルジャパン

軸径2.34mmのホワイトアランダム砥石です。

用途
ステンレス、合金工具鋼、焼き入れ鋼に。
材質
WA砥石
軸径(Φmm)
2.34
粒度
#600
サイズ
2.34Φ
内容量
1袋(12本)
全14種類を絞り込む
トラスコ品番
14種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04523132GCW2014198-0707
¥1,700
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04525347GCW2009198-5486
¥1,700
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04525652GCW2002198-5413
¥1,700
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04528172GCW2003197-9189
¥1,700
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04528576GCW2013198-5449
¥1,700
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04534009GCW2007198-2283
¥1,700
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04564416GCW2005198-5502
¥1,700
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04564861GCW2001198-2342
¥1,700
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04566717GCW2004198-2322
¥1,700
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04567846GCW2012198-2270
¥1,700
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04572640GCW2010198-7004
¥1,700
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04572746GCW2011198-0722
¥1,700
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04658916GCW2008198-0677
¥1,700
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04659361GCW2006198-2289
¥1,700
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする