アルゴファイルジャパン
特殊研磨砥粒スパイラルブラシ
BAM3203
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
205-8043
203-4243
203-4261
205-6481
205-7959
205-8029
205-8043
205-8064
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04525916
品番
BAM3203
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
頑固なバリ取りに有効なダブルスパイラル巻きなど特殊用途のラインアップです。
トラスコ品番
205-8043
軸径(Φmm)
6
粒度
500
タイプ
ダブルスパイラル巻
直径(mm)
6
材質
毛材:A砥粒入りナイロン
線径(mm)
0.3