曜日別特売
BAM3008 研磨砥粒スパイラルブラシ アルゴファイルジャパン 04526248

BAM3008 研磨砥粒スパイラルブラシ アルゴファイルジャパン 04526248
BAM3008 研磨砥粒スパイラルブラシ アルゴファイルジャパン 04526248

研磨砥粒スパイラルブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可車上渡し当日出荷とは
トラスコ品番205-6441
内容量1本注文コード04526248品番BAM3008
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

毛材は旭化成純正の高品質ナイロンで耐久性があり、水分を含みにくい特性を持っています。

用途
部品加工のバリ取り、交差穴、表面研磨に。
アルミ~鋳物用。
トラスコ品番
205-6441
材質
毛材:A砥粒入りナイロン
軸径(Φmm)
3
粒度
#500
直径(mm)
5.5
線径(mm)
0.3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする