アルゴファイルジャパン
研磨砥粒スパイラルブラシ
毛材は旭化成純正の高品質ナイロンで耐久性があり、水分を含みにくい特性を持っています。
用途
部品加工のバリ取り、交差穴、表面研磨に。
アルミ~鋳物用。
内容量
1本
全10種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
203-4226
203-4234
205-6434
205-6441
205-6455
205-7974
205-7989
205-8014
205-8024
205-8042
軸径(Φmm)
3
6
粒度
#320
#500
10種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
軸径(Φmm)
粒度
直径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04521549
BAM3007
203-4234
毛材:A砥粒入りナイロン
3
#500
5
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04523597
BAM6014
205-6434
毛材:C砥粒入りナイロン
6
#320
10
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04526011
BAM3004
205-8024
毛材:A砥粒入りナイロン
3
#500
3.5
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04526248
BAM3008
205-6441
毛材:A砥粒入りナイロン
3
#500
5.5
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04528111
BAM6011
205-6455
毛材:C砥粒入りナイロン
6
#320
7
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04530317
BAM3001
205-7989
毛材:A砥粒入りナイロン
3
#500
2
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04532792
BAM6012
205-8042
毛材:C砥粒入りナイロン
6
#320
8
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04563068
BAM3003
205-8014
毛材:A砥粒入りナイロン
3
#500
3
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04566270
BAM3005
205-7974
毛材:A砥粒入りナイロン
3
#500
4
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04704240
BAM6015
203-4226
毛材:C砥粒入りナイロン
6
#320
12
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください