代表画像
アルゴファイルジャパン
1.6軸ニュースーパーストーン砥石(軸付アルミナストーンミニ)
GNS1002
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラウン
ブラウン
ブルー
トラスコ品番
198-0764
198-0691
198-0731
198-0764
198-6994
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04526668
品番
GNS1002
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
細くてもしっかり形状を保持し、折れづらい軸付きのニュースーパーストーンです。
先端の形状をドレッサーで成形することで、通常のバーでは届かない所でも研磨が可能です。
用途
金属、非鉄金属、ステンレス、合金鋼、焼き入れ鋼に。
トラスコ品番
198-0764
粒度
800
寸法(mm)
2.7×8.6
色
ブラウン
軸径(Φmm)
1.6