曜日別特売
BSY1004T ベスディア セラミックファイバーストーン アルゴファイルジャパン 04526808

代表画像

ベスディア セラミックファイバーストーンBSY1004T

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可車上渡し当日出荷とは
トラスコ品番201-7416
内容量1枚注文コード04526808品番BSY1004T
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
¥819

ベスディアセラミックファイバーストーンは日本製のアルミナ繊維を使用し、日本製の機械で、日本の技術を駆使して、製造拠点を海外に移し、製造されています。

用途
金型研磨、精密バリ取りに。
トラスコ品番
201-7416
粒度
#700
サイズ
1x4x100
厚さ×幅W(mm)
1×4
全長(mm)
100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする