曜日別特売

ベスディア セラミックファイバーストーン

ベスディア セラミックファイバーストーン - アルゴファイルジャパン

ベスディアセラミックファイバーストーンは日本製のアルミナ繊維を使用し、日本製の機械で、日本の技術を駆使して、製造拠点を海外に移し、製造されています。

用途
金型研磨、精密バリ取りに。
全長(mm)
100
内容量
1枚
全19種類を絞り込む
トラスコ品番
粒度
19種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
サイズ
厚さ×幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04519720BSY1010T201-7443#7001x10x1001×10
¥2,200
¥1,498
¥1,648(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04520149BSC1006T201-7405#1801x6x1001×6
¥1,700
¥1,198
¥1,318(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04522888BSY1006T201-7434#7001x6x1001×6
¥1,700
¥1,198
¥1,318(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04523037BSB1010T201-7437#4001x10x1001×10
¥2,200
¥1,498
¥1,648(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04525661BSO1004T201-7413#2501x4x1001×4
¥1,200
¥819
¥901(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04525670BSC1010T201-7427#1801x10x1001×10
¥2,200
¥1,498
¥1,648(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04526266BSC1004T201-7403#1801x4x1001×4
¥1,200
¥819
¥901(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04526808BSY1004T201-7416#7001x4x1001×4
¥1,200
¥819
¥901(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04527411BSG1006T201-7442#3201x6x1001×6
¥1,700
¥1,198
¥1,318(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04527937BSW1010T201-7439#10001x10x1001×10
¥2,200
¥1,498
¥1,648(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04528086BSO1006T201-7400#2501x6x1001×6
¥1,700
¥1,198
¥1,318(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04531927BSO1010T201-7430#2501x10x1001×10
¥2,200
¥1,498
¥1,648(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04532496BSW1004T201-7432#10001x4x1001×4
¥1,200
¥819
¥901(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04532932BSB1004T201-7446#4001x4x1001×4
¥1,200
¥819
¥901(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04566182BSB1006T201-7424#4001x6x1001×6
¥1,700
¥1,198
¥1,318(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04570488BSR1004T201-7410#12001x4x1001×4
¥1,200
¥819
¥901(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04573882BSW1006T201-7422#10001x6x1001×6
¥1,700
¥1,198
¥1,318(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04573927BSG1010T201-7417#3201x10x1001×10
¥2,200
¥1,498
¥1,648(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04704249BSG1004T201-7408#3201x4x1001×4
¥1,200
¥819
¥901(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする