ESG1-ST-2004 三爪電動グリッパ ESG1シリーズ ParkerTAIYO 04527723

三爪電動グリッパ ESG1シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)3.5 注文コード04527723 品番ESG1-ST-2004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥134,200
この商品はストロークなど12種類から選べます 他の種類を見る
サイズ2004(タップ:M2、有効深サ(mm):4) セット内容グリッパ単体 把持力0.75〜2.5N 分解能把持力(N):0.025、速度(mm/s):1 ストローク(mm)3.5 繰返し精度(mm)±0.03 最高速度(mm/s)100 最低使用速度(mm/s)20 許容荷重(N)6 許容モーメント(N・m)0.02 使用温度範囲(℃)0〜+40 使用湿度範囲(%RH)35〜90(但し、結露なきこと) 保存温度範囲(℃)-10〜+60 質量(g)90 寸法A(mm)- 寸法AA(mm)- 寸法AB(mm)- 寸法B(mm)- 寸法BA(mm)- 寸法BB(mm)- 寸法BC(mm)- 寸法BD(mm)- 寸法BE(mm)- 寸法BF(mm)- 寸法BG(mm)- 寸法BH(mm)- 寸法C(mm)- 寸法CB(mm)- 寸法D(mm)- 寸法E(mm)- 寸法F(mm)- 寸法G(mm)- 寸法H(mm)- 寸法J(mm)- 寸法K(mm)- 寸法K- 寸法L(mm)- 寸法M(mm)- 寸法N(mm)- 寸法N- 寸法P(mm)- 寸法Q(mm)- 寸法Q- 寸法R(mm)- 寸法RA(mm)- 寸法S(mm)- 寸法SA(mm)- 寸法SB(mm)- 寸法SC(mm)- 寸法T(mm)- 寸法TE(mm)- 寸法U(mm)- 寸法V(mm)- 寸法W(mm)- 寸法X(Φmm)- 寸法Y(mm)- 寸法Z(mm)- 仕様●定速移動把持モード(max):0.5●最大フィンガ質量(g):10(一対)●最大把持位置(mm):15●ガイド構造:リニアガイド●最大把持質量(kg):0.02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする