ESG1-ST-2013-C15 三爪電動グリッパ ESG1シリーズ ParkerTAIYO 04527775

三爪電動グリッパ ESG1シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)13 注文コード04527775 品番ESG1-ST-2013-C15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はストロークなど12種類から選べます 他の種類を見る
サイズ2013 セット内容グリッパセット(モータケーブル:5m) 把持力0.6〜2N 分解能把持力(N):0.02、速度(mm/s):1 ストローク(mm)13 繰返し精度(mm)±0.03 最高速度(mm/s)100 最低使用速度(mm/s)20 許容荷重(N)20 許容モーメント(N・m)0.1 使用温度範囲(℃)0〜+40 使用湿度範囲(%RH)35〜90(但し、結露なきこと) 保存温度範囲(℃)-10〜+60 質量(g)190 寸法A(mm)50 寸法AA(mm)12 寸法AB(mm)- 寸法B(mm)19 寸法BA(mm)10(-0.02〜0) 寸法BB(mm)16 寸法BC(mm)2.5 寸法BD(mm)10 寸法BE(mm)- 寸法BF(mm)3×1-M3 寸法BG(mm)8 寸法BH(mm)2 寸法C(mm)34 寸法CB(mm)- 寸法D(mm)24 寸法E(mm)50 寸法F(mm)19 寸法G(mm)42 寸法H(mm)17 寸法J(mm)17 寸法K(mm)- 寸法KM3 寸法L(mm)6 寸法M(mm)38 寸法N(mm)17 寸法N- 寸法P(mm)27 寸法Q(mm)- 寸法QM3 寸法R(mm)6 寸法RA(mm)- 寸法S(mm)17 寸法SA(mm)- 寸法SB(mm)- 寸法SC(mm)- 寸法T(mm)17 寸法TE(mm)- 寸法U(mm)M3 寸法V(mm)5 寸法W(mm)11.4〜4.6(1爪ストローク) 寸法X(Φmm)- 寸法Y(mm)- 寸法Z(mm)- 仕様●定速移動把持モード(max):0.5●最大フィンガ質量(g):20(一対)●最大把持位置(mm):20●ガイド構造:リニアガイド●最大把持質量(kg):0.02●寸法BJ(mm):Φ3(-0.01〜0)●寸法BK(mm):165±10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする