ESG1-ST-2820 三爪電動グリッパ ESG1シリーズ ParkerTAIYO 04527784

三爪電動グリッパ ESG1シリーズ

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04527784 品番 ESG1-ST-2820
参考基準価格(税別)¥262,200 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
サイズ2820(タップ:M3、有効深サ(mm):6) セット内容グリッパ単体 把持力3〜10N 分解能把持力(N):0.1、速度(mm/s):1 ストローク(mm)20 繰返し精度(mm)±0.03 最高速度(mm/s)100 最低使用速度(mm/s)20 許容荷重(N)30 許容モーメント(N・m)0.2 使用温度範囲(℃)0〜+40 使用湿度範囲(%RH)35〜90(但し、結露なきこと) 保存温度範囲(℃)-10〜+60 質量(g)340 寸法A(mm)24 寸法AA(mm)24 寸法AB(mm)14 寸法B(mm)15 寸法BA(mm)- 寸法BB(mm)- 寸法BC(mm)- 寸法BD(mm)- 寸法BE(mm)- 寸法BF(mm)- 寸法BG(mm)- 寸法BH(mm)- 寸法C(mm)- 寸法CB(mm)38 寸法D(mm)2 寸法E(mm)10(-0.02〜0) 寸法F(mm)80 寸法G(mm)5.6〜15.9(1爪ストローク) 寸法H(mm)Φ3(-0.01〜0) 寸法J(mm)6 寸法K(mm)8 寸法K- 寸法L(mm)2.5 寸法M(mm)19.5 寸法N(mm)- 寸法N3×2-M3 寸法P(mm)6 寸法Q(mm)32 寸法Q- 寸法R(mm)46 寸法RA(mm)140±10 寸法S(mm)- 寸法SA(mm)16 寸法SB(mm)21 寸法SC(mm)9.3 寸法T(mm)- 寸法TE(mm)6 寸法U(mm)M4 寸法V(mm)- 寸法W(mm)58 寸法X(Φmm)66 寸法Y(mm)25 寸法Z(mm)3 仕様●定速移動把持モード(max):0.5●最大フィンガ質量(g):30(一対)●最大把持位置(mm):30●ガイド構造:リニアガイド●最大把持質量(kg):0.1●寸法VA(mm):8●寸法VB(mm):8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする