サイズ4230(タップ:M4、有効深サ(mm):8)
セット内容グリッパ単体
把持力6〜20N
分解能把持力(N):0.2、速度(mm/s):1
ストローク(mm)30
繰返し精度(mm)±0.03
最高速度(mm/s)100
最低使用速度(mm/s)20
許容荷重(N)50
許容モーメント(N・m)0.4
使用温度範囲(℃)0〜+40
使用湿度範囲(%RH)35〜90(但し、結露なきこと)
保存温度範囲(℃)-10〜+60
質量(g)640
寸法A(mm)36
寸法AA(mm)25
寸法AB(mm)13
寸法B(mm)20
寸法BA(mm)-
寸法BB(mm)-
寸法BC(mm)-
寸法BD(mm)-
寸法BE(mm)-
寸法BF(mm)-
寸法BG(mm)-
寸法BH(mm)-
寸法C(mm)-
寸法CB(mm)50
寸法D(mm)3
寸法E(mm)14(-0.02〜0)
寸法F(mm)88
寸法G(mm)6.6〜21.9(1爪ストローク)
寸法H(mm)Φ4(-0.012〜0)
寸法J(mm)6
寸法K(mm)10
寸法K-
寸法L(mm)2.5
寸法M(mm)22.5
寸法N(mm)-
寸法N3×2-M4
寸法P(mm)8
寸法Q(mm)46
寸法Q-
寸法R(mm)60
寸法RA(mm)235±10
寸法S(mm)-
寸法SA(mm)18
寸法SB(mm)24
寸法SC(mm)10.8
寸法T(mm)-
寸法TE(mm)7.5
寸法U(mm)M5
寸法V(mm)-
寸法W(mm)59
寸法X(Φmm)86
寸法Y(mm)34
寸法Z(mm)4
仕様●定速移動把持モード(max):0.5●最大フィンガ質量(g):50(一対)●最大把持位置(mm):50●ガイド構造:リニアガイド●最大把持質量(kg):0.2●寸法VA(mm):8●寸法VB(mm):10