TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム・グリーンフレーム
TMEHジャパンの パイプラックシステム用パイプ
静電ECOパイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
色
グレー
注文コード
04527985
品番
EG2807-4-GL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)
(呼び)4
呼び外径(mm)
Φ28
材質
特殊塗装鉄パイプ(SPCC/塗装)
色
グレー
質量(g)
1900
板厚(mm)
t0.7
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1階でのお渡しの商品になります。
※仕様変更に伴い内部の色が黄色に変更となります。旧品が無くなり次第、仕様変更後の商品に切り替わります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
04527985
EG2807-4-GL
44116986
EG2807-4-G
静電ECOパイプ
TMEHジャパン
1本
¥
1,820
税込
¥
2,002
ナショナルブランドの相当品です