曜日別特売
GCW2003 セラミック砥石 WA砥石 軸径2.34 #600 アルゴファイルジャパン 04528172

GCW2003 セラミック砥石 WA砥石 軸径2.34 #600 アルゴファイルジャパン 04528172
GCW2003 セラミック砥石 WA砥石 軸径2.34 #600 アルゴファイルジャパン 04528172

セラミック砥石 WA砥石 軸径2.34 #600GCW2003

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可車上渡し当日出荷とは
トラスコ品番197-9189
内容量1袋(12本)注文コード04528172品番GCW2003
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

軸径2.34mmのホワイトアランダム砥石です。

用途
ステンレス、合金工具鋼、焼き入れ鋼に。
トラスコ品番
197-9189
材質
WA砥石
軸径(Φmm)
2.34
粒度
#600
サイズ
2.34Φ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする