商品レビューを投稿する内容量1個仕様●内幅(mm):115●外幅(mm):135●曲げ半径R(mm):125●リンク数:7●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●3500型(外周側開閉、内幅115mm、曲げ半径R125)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:189-9478注文コード04528977品番3500.115.125.0-7L
参考基準価格(税別)¥9,398販売価格(税込)¥10,228販売価格(税別)
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。