アルゴファイルジャパン
サンディングベルト 10本入り
ABB8800
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
トラスコ品番
709-2684
709-2684
709-2685
709-2686
709-2689
709-2690
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
04529012
品番
ABB8800
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
日本製高品質研磨ベルトです
番手識別が一目でできる色分けパッケージと結束バンドに粒度表示を採用しています。
トラスコ品番
709-2684
粒度
800
セット内容
ケーブルタイ付属
形状
ループ
幅(mm)
8
全長(mm)
300
入数
10本入り1箱