曜日別特売
ABB8400 サンディングベルト 10本入り アルゴファイルジャパン 04529179

ABB8400 サンディングベルト 10本入り アルゴファイルジャパン 04529179
ABB8400 サンディングベルト 10本入り アルゴファイルジャパン 04529179
ABB8400 サンディングベルト 10本入り アルゴファイルジャパン 04529179
ABB8400 サンディングベルト 10本入り アルゴファイルジャパン 04529179

サンディングベルト 10本入りABB8400

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
トラスコ品番709-2685
内容量1箱(10本)注文コード04529179品番ABB8400
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

日本製高品質研磨ベルトです
番手識別が一目でできる色分けパッケージと結束バンドに粒度表示を採用しています。

トラスコ品番
709-2685
粒度
400
セット内容
ケーブルタイ付属
形状
ループ
幅(mm)
8
全長(mm)
300
入数
10本入り1箱

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする