アルゴファイルジャパン
ペーパーロール
SPR2003
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
色
透明
緑
赤
透明
青
黄色
黒
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(6本)
注文コード
04529240
品番
SPR2003
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ロール状に巻かれているため外側の紙やすりを剥けば新しいヤスリが出てきます。
用途
貴金属の内径研磨に。
トラスコ品番
198-2255
粒度
#400
色
透明
軸径(Φmm)
2.34
寸法(mm)
13×28
サイズ
2.34Φ