アルゴファイルジャパン
ロングシャフトゴム砥石
AR542
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
幅(mm)
20
14
17
20
トラスコ品番
220-8642
220-8642
220-8666
220-8676
221-0223
221-0251
221-0264
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(5本)
注文コード
04529267
品番
AR542
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ゴム砥石ならではの弾性が滑らかな仕上がりをもたらします
トラスコ品番
220-8642
幅(mm)
20
粒度
180
外径(mm)
8
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
80