アルゴファイルジャパン
ロングシャフトゴム砥石
ゴム砥石ならではの弾性が滑らかな仕上がりをもたらします
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
80
内容量
1パック(5本)
全6種類を絞り込む
幅(mm)
14
17
20
トラスコ品番
選択してください
220-8642
220-8666
220-8676
221-0223
221-0251
221-0264
粒度
120
180
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
粒度
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04522231
AR531
221-0223
17
120
6
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
返品不可
04523807
AR551
220-8676
20
120
10
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
返品不可
04529039
AR522
221-0251
14
180
4
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
返品不可
04529267
AR542
220-8642
20
180
8
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
返品不可
04575379
AR521
220-8666
14
120
4
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
返品不可
04656676
AR541
221-0264
20
120
8
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください