曜日別特売
GA-2S-BK GA-2Sセット品 TMEHジャパン 04529516

 

GA-2S-BK GA-2Sセット品 TMEHジャパン 04529516
GA-2S-BK GA-2Sセット品 TMEHジャパン 04529516
GA-2S-BK GA-2Sセット品 TMEHジャパン 04529516
GA-2S-BK GA-2Sセット品 TMEHジャパン 04529516

GA-2Sセット品

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1セット注文コード04529516品番GA-2S-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥663
販売価格(税別)
603

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。

セット内容G-2S:1コ、G-3S:1コ、M0625/TN06(ボルト/ナット):2セット材質SPCC/黒色(電着焼付け塗装)ブラック質量(g)224
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04529516
2024-05-20
用途: 部品棚
タナカプラントサービス建設業・工事業

無事部品棚も製作が終わり、しかも価格が安く手に入り助かりました。

対象商品 : 04529516
2024-01-17
用途: NBOX車中泊用ベット作成
製造業

フィットからnboxに乗り換え車中泊用ベットをインフレータパイプで作成しました フィットのベット材料を可能な限り流用しましたが強度UPのためこのジョイントを使用コーナー様に使用しました

対象商品 : 04529516
2021-03-12
用途: 部屋の模様替え
自動車・二輪車・自転車関連業

OEMなのでしょうか?イレクターパイプに合わせての購入です。多少のタイト感はイレクターパイプ表面の樹脂によるものと考えれば許容範囲です。穴位置も問題なく、締め込み時のかじりも皆無です。少しお安いので、ブランド志向でなければ、お勧めです。

1が参考にしています
対象商品 : 04529516
2020-10-21
用途: パイプラック制作時
株式会社バンダイロジパル運輸・通信業

イレクターパイプでラックを作成する際のジョイントとして使用しました。
取り付けも6角レンチがあればよく、容易に取り付けできました。
固定具合に問題なく、物を載せてもズレてくる気配はありません。

1が参考にしています
対象商品 : 04529516
2019-04-17
用途: 家の裏で漬けもの桶が邪魔なので棚を作り通路を広くした。
その他業種

通常の接着剤だと再使用できないが分解再使用でき大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 04529516
2017-03-21
用途: 大きなラック組み立てに使用

組み立てしやすく、丈夫そうです。デザインも良い
ナットがしめにくいものもあった

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする