GA-2Sセット品

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 材質SPCC/シルバー(三価クロムメッキ) 注文コード04529543 品番GA-2S-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質など6種類から選べます 他の種類を見る

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。

セット内容G-2S:1コ、G-3S:1コ、M0625/TN06(ボルト/ナット):2セット 材質SPCC/シルバー(三価クロムメッキ) シルバー 質量(g)224

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04529543 GA-2S-WH 26942773 GA-2S-WZ GA-2Sセット品 TMEHジャパン GA-2Sセット品 TMEHジャパン 1セット 603 税込663 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04529516
2024-05-20
用途:
部品棚
タナカプラントサービス 様 (建設業・工事業)

無事部品棚も製作が終わり、しかも価格が安く手に入り助かりました。

対象商品:
04529516
2024-01-17
用途:
NBOX車中泊用ベット作成
製造業

フィットからnboxに乗り換え車中泊用ベットをインフレータパイプで作成しました フィットのベット材料を可能な限り流用しましたが強度UPのためこのジョイントを使用コーナー様に使用しました

対象商品:
04529516
2021-03-12
用途:
部屋の模様替え
自動車・二輪車・自転車関連業

OEMなのでしょうか?イレクターパイプに合わせての購入です。多少のタイト感はイレクターパイプ表面の樹脂によるものと考えれば許容範囲です。穴位置も問題なく、締め込み時のかじりも皆無です。少しお安いので、ブランド志向でなければ、お勧めです。

1人が参考にしています
対象商品:
04529516
2020-10-21
用途:
パイプラック制作時
株式会社バンダイロジパル 様 (運輸・通信業)

イレクターパイプでラックを作成する際のジョイントとして使用しました。
取り付けも6角レンチがあればよく、容易に取り付けできました。
固定具合に問題なく、物を載せてもズレてくる気配はありません。

1人が参考にしています
対象商品:
04529516
2019-04-17
用途:
家の裏で漬けもの桶が邪魔なので棚を作り通路を広くした。
その他業種

通常の接着剤だと再使用できないが分解再使用でき大満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
04529516
2017-03-21
用途:
大きなラック組み立てに使用

組み立てしやすく、丈夫そうです。デザインも良い
ナットがしめにくいものもあった

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする