曜日別特売
PNB3242 研磨砥粒入りバフ #240 アルゴファイルジャパン 04529757

PNB3242 研磨砥粒入りバフ #240 アルゴファイルジャパン 04529757
PNB3242 研磨砥粒入りバフ #240 アルゴファイルジャパン 04529757

研磨砥粒入りバフ #240PNB3242

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可車上渡し当日出荷とは
色ピンク
内容量1本注文コード04529757品番PNB3242
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899

研磨砥粒入りナイロン不織布を使った仕上げ用ホイールです。
ソフトな研磨タッチが得られ、目詰まりしにくく加工物の形状にフィットします。

用途
塗装や溶接部の前処理や酸化皮膜や汚れの除去、キズの修正、ぼかし作業に。
トラスコ品番
198-3920
寸法(mm)
23×1.5
色
ピンク
軸径(Φmm)
3
粒度
#240
サイズ
3Φ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする