アルゴファイルジャパン
研磨砥粒入りバフ #240
研磨砥粒入りナイロン不織布を使った仕上げ用ホイールです。
ソフトな研磨タッチが得られ、目詰まりしにくく加工物の形状にフィットします。
用途
塗装や溶接部の前処理や酸化皮膜や汚れの除去、キズの修正、ぼかし作業に。
軸径(Φmm)
3
粒度
#240
サイズ
3Φ
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04529757
PNB3242
198-3920
23×1.5
ピンク
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04572956
PNB3241
198-0672
20×1.5
ワインレッド
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04574408
PNB3243
198-2308
25×1.5
グリーン
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください