GA-25Sセット品

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 材質SPCC/シルバー(三価クロムメッキ) 注文コード04530347 品番GA-25S-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質など6種類から選べます 他の種類を見る

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。

材質SPCC/シルバー(三価クロムメッキ) シルバー 質量(g)100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04530347 GA-25S-WH 26943175 GA-25S-WZ GA-25Sセット品 TMEHジャパン GA-25Sセット品 TMEHジャパン 1セット 535 税込589 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04530313
2021-02-07
用途:
植物栽培用自作フレームの開閉部
その他業種

Φ28イレクターパイプ(矢崎化工)に取り付けました。
ややパイプ本体に擦れができましたが,問題なく使用できています。

商品説明ではわかりにくいと思いますが、本製品は取り付けたパイプを軸に回転します。
マスキングテープ等で処理すれば動かなくなるようですが、本来は可動部に使用するものです。
メーカーのホームページに詳しい仕様が書いてありますので、ご参考ください。

2人が参考にしています
対象商品:
04530313
2019-01-22
用途:
車内収納用のパイプ骨組の作成
サービス業

インフレータブルパイプ(28mm)に取り付け
六角ボルトを完全に締めても若干の緩みがありますので、マスキングテープを巻いて調整しました。

3人が参考にしています
対象商品:
04530313
2016-10-14
用途:
自転車のフロントライト取り付け

金具が大変しっかりしています。自転車のフレームが細かったのでテープを巻いて取り付けました。大き目のライトががっちりくっつきました。

1人が参考にしています
対象商品:
04530313
2016-05-04
用途:
本来の利用方法と異なりますが、工具のホルダーとして利用します

取り付けた際に金具とプラスチック製の保護具の間に若干の隙間が発生するので、ビニルテープで隙間を補正することで、がっちりホールドすることができました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする