TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
マルチローラー(40)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
フレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン:シャフト:スチール
注文コード
04530898
品番
UR4050-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,670
販売価格(税別)
¥
39,700
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
流す物に合わせたローラーバリエーション。
材質
フレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン:シャフト:スチール
質量(g)
4636
ピッチ(mm)
50
ローラー幅(mm)
-
定尺(m)
(呼び)3
ローラー径(Φmm)
Φ43
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1階でのお渡しの商品になります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500