アルゴファイルジャパン
サンディングベルト 10本入り
ABB8320
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
709-2689
709-2684
¥1,498
709-2685
¥1,098
709-2686
¥1,098
709-2689
¥1,098
709-2690
¥1,498
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
04531489
品番
ABB8320
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
日本製高品質研磨ベルトです
番手識別が一目でできる色分けパッケージと結束バンドに粒度表示を採用しています。
トラスコ品番
709-2689
粒度
320
セット内容
ケーブルタイ付属
形状
ループ
幅(mm)
8
全長(mm)
300
入数
10本入り1箱