Igus(イグス)
Igus(イグス)の 直動部品
Igus(イグス)の 台形ねじ、スクリューナット
Igus(イグス)の 台形ナット
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅125mm 外幅145mm 曲げ半径R75mm 3500.125.075.0シリーズ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●内幅(mm):125●外幅(mm):145●曲げ半径R(mm):75●リンク数:30●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:191-7560
注文コード
04532100
品番
3500.125.075.0-30L
参考基準価格(税別)
¥44,030
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。各種産業機械のケーブル保護に。
仕様
●内幅(mm):125●外幅(mm):145●曲げ半径R(mm):75●リンク数:30●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:191-7560
アズワン品番
67-8689-57
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません