代表画像
アルゴファイルジャパン
ベスディア セラミックファイバーストーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
201-7432
201-7400
¥1,198
201-7403
¥819
201-7405
¥1,198
201-7408
¥819
201-7410
¥819
201-7413
¥819
201-7416
¥819
201-7417
¥1,498
201-7422
¥1,198
201-7424
¥1,198
201-7427
¥1,498
201-7430
¥1,498
201-7432
¥819
201-7434
¥1,198
201-7437
¥1,498
201-7439
¥1,498
201-7442
¥1,198
201-7443
¥1,498
201-7446
¥819
全19種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04532496
品番
BSW1004T
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
ベスディアセラミックファイバーストーンは日本製のアルミナ繊維を使用し、日本製の機械で、日本の技術を駆使して、製造拠点を海外に移し、製造されています。
用途
金型研磨、精密バリ取りに。
トラスコ品番
201-7432
粒度
#1000
サイズ
1x4x100
厚さ×幅W(mm)
1×4
全長(mm)
100