TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
プリダン用パーツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04534486
品番
RS2812-1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,544
販売価格(税別)
¥
5,040
バスケットに入れる
プリダン用パイプ。工具を使わずに高さが調整できるように溝が刻んであります。プリダン用パーツと一緒にお使いください。
材質
ステンレスパイプ(AIS 439番)
質量(g)
1130
呼び外径(mm)
Φ28
ピッチ(mm)
25
板厚(mm)
t1.2
定尺(m)
(呼び)1.5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1階でのお渡しの商品になります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300