曜日別特売
57-60360 ケーブル中継用レセプタクル 57-60タイプ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 04536403

ケーブル中継用レセプタクル 57-60タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
芯数36
内容量1個注文コード04536403品番57-60360
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
形状ソルダカップ形取付方式ハンダ付けタイプ芯数36定格電圧(V)AC500(r.m.s.)定格電流(A)5/コンタクト適合電線範囲 単線(mm)Φ0.65(導体径)またはAWG22適合電線範囲 撚線(mm2)0.2(導体断面積)またはAWG24
注意
2022年6月時点:本製品は、デクロランプラス物質が含有されております。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0453640357-603604652406657-60360(R1)画像準備中ケーブル中継用レセプタクル 57-60タイプフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)1個
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする