フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
フラットケーブル圧接タイプ 57FEシリーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
芯数
36
24
36
50
14
コネクタ形状
プラグ(オス)
プラグ(オス)
ソケット(メス)
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04536762
品番
57FE-30360-20S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC250(r.m.s.)
定格電流(A)
1/コンタクト
芯数
36
仕様
樹脂ストレインリリーフ添付
コネクタ形状
プラグ(オス)